Motion
ITV2050-31F3N3-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-31F3N3-Q

Régulateur de vide -
N° D’ARTICLE MI03023239
N° MFRITV2050-31F3N3-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-31F3N3-Q

Régulateur de vide -
N° D’ARTICLE MI03023239
N° MFRITV2050-31F3N3-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    4 à 20 mA
  • Port Taille  
    3/8 BSPP

Détails

  • Unités de mesure affichées
    barre
  • Hystérèse
    0.5 %
  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Tension d’entrée
    0 à 10 V c.c.
  • Débit d’air maximal
    52.9 scfm
  • Type de signal de sortie
    Analogique électrique
  • Plage de tension de sortie
    1 à 5 V c.c.
  • Définir la plage de pression
    +0.005 à +0.9 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
ITV2050-31F3N3-Q ÉLECTRO-PNEUMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté