Motion
ACF-15-3-R65-2P-C

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
ACF-15-3-R65-2P-C

Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série ACF, taille 15, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.000 , 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03024325
N° MFRACF-15-3-R65-2P-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
ACF-15-3-R65-2P-C

Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série ACF, taille 15, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.000 , 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03024325
N° MFRACF-15-3-R65-2P-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    22.38 po
  • Hauteur totale
    17.00 po
  • Longueur totale
    20.38 po
  • Largeur totale
    17.44 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Taille de l’unité
    15

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    65 psi
  • Revêtement d’armoire
    Peinture émail
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    ACF
  • Matériau de la tubulure
    Carbone

Aperçu

Description du fabricant
ACF-15-3-R65-2P-C
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.