Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3 po
- Alésage maximal1-1/2 po
- Pas Diamètre4.85 po
- Poids0.67 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Matériau du concentrateurPolyamide
- ComprendVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Dents10
- Type de pignonFractionnement
- CUP_NON787405195073
Aperçu
Description du fabricant
880-10R1.50-DS-SS PICOTS MOULÉS EN DEUX PIÈCES