Motion
882-10R1.5-RS

SYSTEM PLAST
882-10R1.5-RS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.5000 po d’alésage, 10 dents
N° D’ARTICLE MI03025523
N° MFR882-10R1.5-RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
882-10R1.5-RS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.5000 po d’alésage, 10 dents
N° D’ARTICLE MI03025523
N° MFR882-10R1.5-RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9200 po
  • Largeur de la dent
    0.87 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Polyamide
  • CUP_NON
    787405195202

Aperçu

Description du fabricant
882-10R1.5-RS