Motion
NCQ2L50-50D
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 50 mm, course de 50 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03030918
N° MFRNCQ2L50-50D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 50 mm, course de 50 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03030918
N° MFRNCQ2L50-50D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    106.7 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    256 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    304 lbf
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2L50-50D CYL, COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté