Motion
100H  RIV -50 pi

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03033748
N° MFR100H RIV-50 ft
Prix113.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03033748
N° MFR100H RIV-50 ft
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
Prix113.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.725 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.186 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    1.725 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids
    3.436 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11929
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    480
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051119296

Aperçu

Description du fabricant
DRV-100H-1R-50FT;11929 100H RIV 50 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer