Motion
100-3 LIEN OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
100-3 OFFSET LINK

Maillon décalé - 100 / 1-1/4 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033776
N° MFR100-3 OFFSET LINK
Prix187.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100-3 OFFSET LINK

Maillon décalé - 100 / 1-1/4 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033776
N° MFR100-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.515 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.755 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.180 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    4.515 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Pas transversal
    1.411 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9401
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051094012

Aperçu

Description du fabricant
DRV-100-3 LIEN D’ARRÊT;9401 100-3 DÉCALAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer