Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.996 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille0.996 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction8500 lb
- Poids1.245 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant32309
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur avec un revêtement spécial en zinc
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens160
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051323099
Aperçu
- Construit à l’aide de composants en carbone de haute qualité qui ont été spécialement enduits à l’aide d’un composé zinc-aluminium
- Après le revêtement, une résine polymère protectrice est cuite pour assurer une résistance complète à l’abrasion et à l’écaillage
- Spécialement conçu pour résister aux environnements acides ou caustiques légers
- Résistance égale et résistance à l’usure aux chaînes en acier au carbone
- Prix par pied, 50ft bobine