Motion
BOBINE 80  RIV 50 pi BOUCLIER ARGENT CR

TIMKEN DRIVES LLC
80 RIV 50 ft REEL SILVER SHIELD CR

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034202
N° MFR80 RIV 50 ft REEL SILVER SHIELD CR
Prix144.51 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80 RIV 50 ft REEL SILVER SHIELD CR

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034202
N° MFR80 RIV 50 ft REEL SILVER SHIELD CR
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
Prix144.51 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.283 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.283 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    14500 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement spécial en zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur avec un revêtement spécial en zinc
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 350°F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    642051323594

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-1RCR-50FT;32359 80 RIV 50 pi
  • Construit à l’aide de composants en carbone de haute qualité qui ont été spécialement enduits à l’aide d’un composé zinc-aluminium
  • Après le revêtement, une résine polymère protectrice est cuite pour assurer une résistance complète à l’abrasion et à l’écaillage
  • Spécialement conçu pour résister aux environnements acides ou caustiques légers
  • Résistance égale et résistance à l’usure aux chaînes en acier au carbone
  • Prix par pied, 50ft bobine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté