Motion
LOR 519

SKF
LOR 519

Joint de roulement - Labyrinthe, 10.5000 po de diamètre, matériau en aluminium, 11.4063 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03034464
N° MFRLOR 519
Prix430.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 519

Joint de roulement - Labyrinthe, 10.5000 po de diamètre, matériau en aluminium, 11.4063 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03034464
N° MFRLOR 519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix430.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.4063 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.85 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571561080

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ LOR 519