Motion
259-2083-12-12

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2083-12-12

Hex Nipple - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI03035639
N° MFR259-2083-12-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2083-12-12

Hex Nipple - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI03035639
N° MFR259-2083-12-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
259-2083-12-12 ADAPTATEUR SS