Aperçu
- Les solutions les plus flexibles aux exigences d’application d’absorption d’énergie lorsque les paramètres d’entrée varient ou ne sont pas clairement définis
- En tournant simplement un bouton de réglage, la force d’amortissement peut être modifiée pour s’adapter à un large éventail de conditions
- La conception réglable vous permet d’ajuster l’amortissement souhaité et de verrouiller le réglage numéroté
- La conception de l’orifice interne offre une décélération avec les caractéristiques d’amortissement les plus efficaces, ce qui entraîne les forces de réaction les plus faibles de l’industrie
- Les cylindres filetés offrent une flexibilité de montage et une surface accrue pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Les ensembles de joints et de fluides en option intégrés peuvent étendre la plage de températures de fonctionnement standard de (15°F à 180°F) à (-30°F à 210°F)
- Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
- Fabricant : Enidine