Motion
W1448M35-E
W1448M35-E
N° D’ARTICLE MI03042351
N° MFRW1448M35-E
Prix1,707.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W1448M35-E
N° D’ARTICLE MI03042351
N° MFRW1448M35-E
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
Prix1,707.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    1.378 po
  • Alésage Diamètre  
    0.875 à 3.5 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.73 po
  • Diamètre extérieur
    14.3735 po
  • Diamètre du pas
    14.447 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950932798
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    144
  • CUP_NON
    697950932798

Aperçu

Description du fabricant
W1448M35-E SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon