Motion
SXC0010E
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI03042421
N° MFRSXC0010E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI03042421
N° MFRSXC0010E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5 po
  • Hauteur
    2.00 po
  • Longueur
    13.94 po
  • Longueur de course
    6 po
  • Poids
    5.14 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Fileté
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1000 psi
  • Type de cylindre
    Cylindres filetés hydrauliques
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Emplacement du port
    Tête 4-Cap 4
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Tandem
    Non
  • Matériau du tube
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
TB10CRBA1SA06000 CYLINDRE
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable
  • Conçu pour une longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon