Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage28.00 hp
- Inertie du variateur43.22 lbin2
- Taille du cadre254TC, 256TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.625 po
- Diamètre de l’arbre de sortie1.625 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins613 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage613 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée9.312 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve6.790 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée7.158 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve4.303 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284264372
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal2400 po
- Couple d'embrayage statique maximal2000 po-lb
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue600 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre34.85 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284264372
Aperçu
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature