Motion
ZTB 115 ZM

MRC (SKF)
ZTB 115 ZM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03044720
N° MFRZTB 115 ZM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
ZTB 115 ZM

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03044720
N° MFRZTB 115 ZM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741095594

Aperçu

Description du fabricant
ZTB115ZM