Motion
23156 CAC/C3W33

SKF
23156 CAC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03045524
N° MFR23156 CAC/C3W33
Prix15,211.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23156 CAC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03045524
N° MFR23156 CAC/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,211.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    146 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    246.26 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3
  • Capacité de charge dynamique
    604286 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576656613
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    899236 lbf
  • CUP_NON
    7316576656613

Aperçu

Description du fabricant
23156 CAC W33 C3 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good