Motion
ZAFS5207F

REXNORD INC
ZAFS5207F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03045727
N° MFRZAFS5207F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAFS5207F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03045727
N° MFRZAFS5207F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    6.7813 po
  • Global Longueur  
    11.1250 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    31.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699725094
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699725094

Aperçu

Description du fabricant
ZAFS5207F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG