Motion
AS1226
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 26 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03047359
N° MFRAS1226
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 26 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03047359
N° MFRAS1226
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
Votre prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS1226, GS1226
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8340 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    26900 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS1226 RONDELLE À BROSSE
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon