Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Alésage Diamètre3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.252 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Roulement de rechangeUCX15-48
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250258826