Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale4.3 po
- Longueur totale17.1 po
- Largeur totale6.6 po
- Profondeur de la gorge2-1/8 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseSerrure
- Type de Motion de baseStationnaire
- Matériau du corpsFonte
- CouleurBleu
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6-3/4 po
- Style de mâchoireRainure en V
- Nombre de postes1
- Type d’opérationManuel
- Orientationhorizontal
- PrécisionPas de précision