Motion
60 COT CHAÎNE À ROULEAUX

TIMKEN DRIVES LLC
60 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059108
N° MFR60 COT ROLLER CHAIN
Prix49.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059108
N° MFR60 COT ROLLER CHAIN
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
Prix49.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.098 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.098 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    1.081 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11675
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    160
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116752

Aperçu

Description du fabricant
DRV-60-1C-10FT;11675 60-1C BOBINE 010 PI
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi