Motion
80H-2 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
80H-2 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059136
N° MFR80H-2 D/OFFSET LINK
Prix75.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80H-2 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059136
N° MFR80H-2 D/OFFSET LINK
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
Prix75.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.829 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    2.829 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Pas transversal
    1.283 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44513
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051445135

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80H-2 LIEN D'ARRÊT;44513 80H-2 D/OFF