Motion
81X Chaîne à rouleaux fendue

TIMKEN DRIVES LLC
81X Cottered Roller Chain

Chaîne d’ingénierie - Série de cours technique, 81 / 2.609 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059152
N° MFR81X Cottered Roller Chain
Prix65.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
81X Cottered Roller Chain

Chaîne d’ingénierie - Série de cours technique, 81 / 2.609 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059152
N° MFR81X Cottered Roller Chain

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.930 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.155 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    1.930 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids par pied
    2.580 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31570
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de liens
    46
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Classe technique
  • CUP_NON
    642051315704
  • Capacité de charge utile
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
81X CTT-10FTNCB;31570 81X ROULEAU COTT
  • Prix par pied