Motion
CHAÎNE À ROULEAU RIV C2060H

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059173
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN
Prix31.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059173
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.687 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    1.045 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11816
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051118169
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2060H-1R-10FT;11816 C2060H 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi