Motion
159016048
Mélange de poudres à saveur de BAIES MÉLANGÉES, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03064111
N° MFR159016048
Prix7.70 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudres à saveur de BAIES MÉLANGÉES, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03064111
N° MFR159016048
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
Prix7.70 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.125
  • Longueur du boîtier
    14.375
  • Poids de la caisse
    50
  • Largeur du boîtier
    12.5
  • Taille de l’emballage
    23.83 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte SQWINCHER® en sachet de poudre de baies mélangées à rendement de 2.5 gallons
  • Saveur
    BAIES MÉLANGÉES
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    32 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    32
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880250098
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016048 PQT DE POUDRE 2.5GAL BAIES MÉLANGÉES
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon