Motion
MGJ6-10
MGJ, cylindre de tige de guidage miniature
N° D’ARTICLE MI03065647
N° MFRMGJ6-10
Prix132.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGJ, cylindre de tige de guidage miniature
N° D’ARTICLE MI03065647
N° MFRMGJ6-10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Longueur totale
    33 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    14.84 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    19.81 N
  • Taille de la tige
    3 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Miniature robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGJ

Aperçu

Description du fabricant
MGJ6-10 MGJ, TIGE DE GUIDAGE MINIATURE

Les clients ont également acheté