Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale14.000 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids65.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur à distance
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Power Team (SPX)
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE55
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po290/89 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536375771
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneAvec la vanne en position centrale, la pompe est démarrée. Ensuite, le câble est inséré dans l’outil de contrainte, la soupape est placée en position « A »; la partie « tirer » de l’outil de contrainte est pressurisée au niveau spécifié pour une tension adéquate du câble (« le port A » est vérifié à l’intérieur, ne peut être libéré que par la pression du bâtiment en position « B »). Ensuite, la vanne est placée en position « B », qui est contrôlée par pression et ne dépassera pas 6,400 psi (440 bars); la partie « Retour » de l’outil de contrainte est pressurisée et relâchera l’orifice « A » lorsque la pression atteint environ la moitié de la pression de l’orifice « A » – l’orifice « A » reste ouvert tant que cette différence de pression est maintenue. Ensuite, la pompe est arrêtée, la vanne est placée en position « A », libérant la pression de l’orifice « B ».
- Numéro de pièce de la vanne9628
- Type de vanneRobinet manuel 4-Way, 3-Position (centre en tandem), à une seule tige post-tension
- Type/fonction de vanneRetour séquencé 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
- À utiliser avec un siège électrique à simple ou double action, vérins de contrainte SEULEMENT; jusqu’à 200 tonnes
- Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
- Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
- Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
- Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
- Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail