Motion
TB510
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI03068300
N° MFRTB510
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI03068300
N° MFRTB510
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
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Épaisseur globale
    0.0600 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    Mil-B-5687C
  • CUP_NON
    781711135198

Aperçu

Description du fabricant
TB510 (13519) HUILE DE RONDELLE DE BUTÉE IM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté