Motion
UCFCX15-300D1

NTN
UCFCX15-300D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03068407
N° MFRUCFCX15-300D1
Prix724.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX15-300D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03068407
N° MFRUCFCX15-300D1
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
Prix724.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.4844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Largeur du boîtier
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    3.2812 po
  • Poids
    17.68 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX15-300D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX15D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213065
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX15-300D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213065

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX15-300D1