Motion
NVS4114-1209KP5R1-X7

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-1209KP5R1-X7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03068579
N° MFRNVS4114-1209KP5R1-X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-1209KP5R1-X7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI03068579
N° MFRNVS4114-1209KP5R1-X7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VS4
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVS4114-1209KP5R1-X7 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté