Motion
N1011BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1011BTKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 90 mm
N° D’ARTICLE MI03070177
N° MFRN1011BTKRCC1P4
Prix1,154.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1011BTKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 55 mm, DI 90 mm, largeur 90 mm
N° D’ARTICLE MI03070177
N° MFRN1011BTKRCC1P4
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
Prix1,154.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176516221
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    N10
  • CUP_NON
    029176516221

Aperçu

Description du fabricant
N1011BTKRCC1P4 BRG