Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur1.160 po
- Longueur0.910 po
- Diamètre extérieur1.040 po
- Longueur totale0.910 po
- Poids0.16 lb
- Largeur1.160 po
Détails
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- Filetage de l’extrémité 115/16-12
- MatérielLaiton
Aperçu
- Une faible inclusion d’air pendant la connexion maintient la performance du système.
- Construction de soupape tubulaire pour pratiquement aucune perte de liquide pendant le débranchement, réduit les risques environnementaux et de sécurité des travailleurs.
- Le capuchon ne comprend pas la chaîne.
- Disponible avec configurations à oreilles ou à écrous hexagonaux.