Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Force de maintien443 N
- Hauteur totale69 mm
- Longueur totale348 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Verrouiller la pression de démarrage<lt/>0.05 MPa
- Direction de verrouillageLes deux directions
- Méthode de verrouillageVerrouillage pneumatique
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.08 MPa
- Type de montageDouble épaule
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCLM2
- Déverrouillage de la pression<gt/>0.1 MPa
Aperçu
Description du fabricant
CDLM2D32-125-P CYLINDRE, AIR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité