Motion
G1215KRRB TDCF

TIMKEN (FAFNIR)
G1215KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI03070634
N° MFRG1215KRRB TDCF
Prix1,321.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
G1215KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI03070634
N° MFRG1215KRRB TDCF
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
Prix1,321.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1417 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Poids
    6.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157255
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Série
    G-KRRB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796157255

Aperçu

Description du fabricant
G1215KRRB TDCF