Motion
HT1505RT-12IN

REXNORD INC
HT1505RT-12IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT HTF1505-12 Rexnord MatTop®
N° D’ARTICLE MI03071263
N° MFRHT1505RT-12IN
Prix104.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT1505RT-12IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT HTF1505-12 Rexnord MatTop®
N° D’ARTICLE MI03071263
N° MFRHT1505RT-12IN
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
Votre prix104.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    1.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne HT1505RT 12 po à embout en caoutchouc MatTop® large avec goupilles en polypropylène Matériau haute température beige moulé
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699492934

Aperçu

Description du fabricant
HTF1505-12 HTF1505-12
  • HT1505 RubberTop® 12 po Large MatTop® Chaîne moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des broches en polyester