Motion
165 3/1 A, B SP

HUB CITY INC
165 3/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 165 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 165 , simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03071553
N° MFR165 3/1 A,B SP
Prix3,071.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165 3/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 165 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 165 , simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03071553
N° MFR165 3/1 A,B SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,071.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)7.6875 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Débit maximal tr/min
    583.3000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    562 po-lb
  • Rapport nominal
    3:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 3/1 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005201
  • Puissance d’entrée maximale
    5.2 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    583.3 tr/min
  • Couple de sortie
    562
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    165
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798005201

Aperçu

Description du fabricant
0220-00947 165 3/1 A, B SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)