Motion
BST25X62-1BDFTP4

NTN
BST25X62-1BDFTP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 45 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03071753
N° MFRBST25X62-1BDFTP4
Prix1,752.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST25X62-1BDFTP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 45 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03071753
N° MFRBST25X62-1BDFTP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,752.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Palier de support de vis à billes
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Trois
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST25X62-1BDFTP4 BILLE BRG
  • Type duplex
    DFT
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359032925
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    47.5 kN
  • Série
    BST
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359032925

Aperçu

Description du fabricant
BST25X62-1BDFTP4 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon