Spécifications
Dimensions
- Angle41
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur effective137.25 po / 3486 mm
- Longueur extérieure nominale137.4000 po
- Hauteur totale0.5469 po
- Épaisseur13 mm
- Largeur supérieure5/8 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Section de la ceinture5VX
- Style ceintureSUPER HC® ENCOCHE MOULÉE
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l’éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et capacité de charge, transmettant jusqu’à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, o?des avantages significatifs sur des courroies en V classiques.
- Numéro de catalogue du fabricant5VX1374
- Numéro CUP du fabricant770075152446
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Circonférence extérieure137.72 po / 3498 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Section5VX
- Normes respectéesARE
- Conductif statiqueNon
- Marque de commerceEncoche moulée Super HC.
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON770075152446
Aperçu
- Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
- Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
- Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
- Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
- Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.