Motion
DSR-12-180-P

FESTO CORPORATION
DSR-12-180-P

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 12
N° D’ARTICLE MI03073275
N° MFRDSR-12-180-P
Prix594.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSR-12-180-P

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 12
N° D’ARTICLE MI03073275
N° MFRDSR-12-180-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix594.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    12

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 180 °
  • Angle du coussin
    2.2 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    18 N
  • Force radiale maximale
    45 N
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    2 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
11909 DSR-12-180-P