Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Hauteur totale138 mm
- Longueur totale955 mm
- Largeur totale262 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po23180 N
- Force de poussée à 100 lb/po23520 N
- Accident vasculaire cérébral600 mm
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS