Motion
DW1577

DEWALT
DW1577

Mèche à lame Spade-Blade - 11/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03077052
N° MFRDW1577
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1577

Mèche à lame Spade-Blade - 11/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03077052
N° MFRDW1577
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
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    0.107 lb

Détails

  • Embout de lame réglable
    Non
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Capacité d’extension
    Compatible avec les extensions
  • Finition
    Sans revêtement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    028877475622
  • Nombre de dépenses
    0
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    028877475622
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DW1577 , 11/16 PO X 6 PO
  • La tige de traitement thermique pleine longueur robuste offre une durabilité maximale contre le pliage et le bris Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale La tige hexagonale de 1/4 po empêche le glissement et s’adapte à tous les systèmes de changement rapide de 1/4 po Le trou de suspension permet le rangement des mèches et le tirage des fils.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon