Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille0.413 po
- Hauteur1.29 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.2 po
- Longueur3.11 po
- Diamètre extérieur0.42 po
- Longueur totale3.11 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.10 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Extrémité 2 Filetage0.4210-28
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant185297-8-6S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production