Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.68 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Poids du tuyau0.23 lb
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur1.00 po
- Rayon de courbure minimum4.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.68 po
- Diamètre extérieur0.68 po
- Épaisseur du mur0.185 po
- Poids0.23 lb
- Largeur0.68 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- DemandesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau2250 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant2651-6RL
- Numéro CUP du fabricant678146137715
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale2250 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale2250 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Pression nominale2250 psi
- Normes respectéesApprouvé MSHA|USCG|DNV
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- CUP_NON678146137715
- Pression de service2250 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température