Motion
2807-4
Flexible en PTFE Teflon Aeroquip (Eaton) - 3/16 " DI, 0.32 " DE, 3000 psi de pression de service, 12000 psi de pression d'éclatement, couvercle de fil en acier inoxydable, tube en Teflon
N° D’ARTICLE MI03077589
N° MFR2807-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en PTFE Teflon Aeroquip (Eaton) - 3/16 " DI, 0.32 " DE, 3000 psi de pression de service, 12000 psi de pression d'éclatement, couvercle de fil en acier inoxydable, tube en Teflon
N° D’ARTICLE MI03077589
N° MFR2807-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Hauteur
    0.32 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.32 po
  • Diamètre extérieur
    0.32 po
  • Épaisseur du mur
    0.055 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Demandes
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyester aramide
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression du tuyau
    3000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071965
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -100 °F
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R14A|DNV|USCG
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • CUP_NON
    678146071965
  • Pression de service
    3000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN TEFLON TRESSÉ 2807-4 SS
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures