Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.375 po
- Taille de l’extrémité 10.375 po
- Hauteur0.57 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.392 po
- Longueur0.61 po
- Diamètre extérieur0.573 po
- Longueur totale0.61 po
- Poids0.35 oz
- Largeur0.57 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC3443-05S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau