Motion
FC3596-08S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip (Eaton) série FC3596 - Matériau en acier au carbone, DI de flexible 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03077610
N° MFRFC3596-08S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip (Eaton) série FC3596 - Matériau en acier au carbone, DI de flexible 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03077610
N° MFRFC3596-08S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5 po
  • Hauteur
    0.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.492 po
  • Longueur
    0.90 po
  • Diamètre extérieur
    0.66 po
  • Longueur totale
    0.90 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.66 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3596-08S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146144676
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146144676

Aperçu

Description du fabricant
FC3596-08S BOYAU TEF À DOUILLE SERTIE NO 8
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau