Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.01 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.16 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.34 po
- Longueur2.06 po
- Longueur totale2.06 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.11 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC3680-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146144782
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146144782
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau