Motion
FC647-10BLK
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC647 - DI 5/8 po, DI 0.92 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03077631
N° MFRFC647-10BLK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC647 - DI 5/8 po, DI 0.92 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03077631
N° MFRFC647-10BLK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.92 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.63 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.92 po
  • Diamètre extérieur
    0.92 po
  • Épaisseur du mur
    0.145 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.92 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Demandes
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    250 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC647-10BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071118
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F], l’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F]
  • Pression nominale
    250 psi
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Pour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
  • CUP_NON
    678146071118
  • Pression de service
    250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TRESSÉ TEXTILE FC647-10BLK
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis