Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur1.05 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Poids du tuyau0.18 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1 po
- Rayon de courbure minimum7.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.75 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.05 po
- Diamètre extérieur1.05 po
- Épaisseur du mur0.15 po
- Poids0.18 lb
- Largeur1.05 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- DemandesPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau250 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Numéro de catalogue du fabricantFC647-12BLK-RL
- Numéro CUP du fabricant678146068279
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F], l’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F]
- Pression nominale250 psi
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- CUP_NON678146068279
- Pression de service250 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis